ACME ELECTRIC T2530134S配電用変圧器、低電圧、単相、3kVA
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
アイテム価格 | トランスフォーマー |
構造 | カプセル化 |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 11.5 " |
kVA定格 | 3kVA |
長さ | 7.13 " |
マックス。 温度 | 115度C |
装着タイプ | 壁 |
NEMA評価 | ネマ3R |
一次電圧 | 240V×480V |
製品データシート | acme-electric-t2530134s.pdf |
二次電圧 | 120 / 240V |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
UPC | 047503001264 |
幅(Width) | 10.31 " |
巻線材 | 銅 |
船の重量(kg) | 24.75 |
プロダクト | モデル | 構造 | 高さ | 長さ | マックス。 温度 | 装着タイプ | NEMA評価 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP530203S | 換気された | 25.5 " | 19.37 " | 150度C | 床 | NEMA 2 | 24.39 " | ¥1,092,772 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。