ACME ELECTRIC T169435パワーコンディショナー、2kVA
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
アイテム価格 | パワーコンディショナー |
構造 | カプセル化 |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 19 " |
kVA定格 | 2kVA |
長さ | 10.2 " |
マックス。 温度 | 115度C |
装着タイプ | 床/壁 |
NEMA評価 | NEMA 2 |
一次電圧 | 95-132×166-228×192-264×384-528V |
製品データシート | acme-electric-t169435.pdf |
二次電圧 | 120 / 208 / 240V |
幅(Width) | 10.5 " |
巻線材 | 銅 |
船の重量(kg) | 63.9 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。