ACME ELECTRIC PT0B1150025SSゾーンパワーセンター、単相、480 / 120V、25kVA、ボルトインブレーカー、304ステンレス鋼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 配電ブロック |
構造 | カプセル化 |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 41.88 " |
kVA定格 | 25kVA |
長さ | 13.5 " |
マックス。 温度 | 115度C |
装着タイプ | 壁 |
NEMA評価 | ネマ3R |
一次電圧 | 480V |
製品データシート | acme-electric-pt0b1150025ss.pdf |
二次電圧 | 120 / 240V |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
幅(Width) | 17.88 " |
巻線材 | 銅 |
モデル | 高さ | 長さ | 二次電圧 | 幅(Width) | 巻線材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PT0B1150005SS | 32.13 " | 11 " | 120 / 240V | 15.88 " | アルミニウム | ¥882,479 | 見積依頼
|
PT0B1150007SS | 32.13 " | 11 " | 120 / 240V | 15.88 " | 銅 | ¥908,158 | 見積依頼
|
PT0B1150010SS | 34.38 " | 12.38 " | 120 / 240V | 17.13 " | 銅 | ¥989,812 | 見積依頼
|
PT0B1150015SS | 34.38 " | 12.38 " | 120 / 240V | 17.13 " | 銅 | ¥1,113,853 | 見積依頼
|
PTBB3150015SS | 35.13 " | 12.38 " | 208Y / 120V | 22.13 " | 銅 | ¥1,988,322 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。