ACME ELECTRIC PT061150025LSゾーンパワーセンター、単相、480 / 120V、25kVA、スナップインブレーカー
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
アイテム価格 | 配電ブロック |
アンプ | 100A |
色 | グレー |
構造 | カプセル化 |
エンクロージャ材質 | 鋼 |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 41.88 " |
Hz | 60 Hz |
入力接続 | ハードワイヤード |
入力電圧 | 480V AC |
kVA定格 | 25kVA |
長さ | 13.5 " |
マックス。 温度 | 115度C |
装着タイプ | 壁 |
NEMA評価 | 3R |
出力電圧 | 120 / 240V AC |
全体の深さ | 13.5 " |
全体の高さ | 41.88 " |
全幅 | 17.88 " |
相 | 1 |
一次電圧 | 480V |
製品データシート | acme-electric-pt061150025ls.pdf |
保護 | 90A |
二次電圧 | 120 / 240V |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
幅(Width) | 17.88 " |
巻線材 | アルミニウム |
船の重量(kg) | 148.5 |
原産国 | Mexico |
モデル | 保護 | アンプ | 高さ | 幅(Width) | 長さ | NEMA評価 | 全体の深さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT061150005LS | - | - | 32.13 " | 13.25 " | 7.63 " | ネマ3R | - | - | ¥857,958 | |
PT061150010LS | 35A | 40A | 34.38 " | 15.88 " | 11 " | 3R | 11.0 " | 34.38 " | ¥1,083,754 | |
PT061150015LS | - | - | 34.38 " | 17.13 " | 12.38 " | ネマ3R | - | - | ¥1,273,484 | |
PT061150007LS | 25Aサーキットブレーカ | 30A | 32.13 " | 15.88 " | 11 " | 3R | 11.0 " | 32.13 " | ¥1,077,725 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。