ACME ELECTRIC MT0400DS 医療用絶縁変圧器、トロイド、オープンフレーム、400VA
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁変圧器 |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
高さ | 2.5 " |
外径 | 5.5 " |
一次電圧 | 100/120/220 / 240V |
二次電流 | 120V @ 3.33A |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
モデル | 高さ | 外径 | 一次電圧 | 二次電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MT5000DS | 5.4 " | 11.6 " | 100/120/220 / 240V | 120V @ 41.60A | - | 見積依頼
|
MT0400SS | 2.5 " | 5.5 " | 100/120V | 120V @ 3.33A | ¥41,416 | 見積依頼
|
MT0600SS | 3.1 " | 6.2 " | 100/120V | 120V @ 5.00A | ¥56,131 | 見積依頼
|
MT0230DS | 2.4 " | 4.6 " | 100/120/220 / 240V | 120V @ 1.92A | ¥37,662 | 見積依頼
|
MT0230SS | 2.4 " | 4.6 " | 100/120V | 120V @ 1.92A | ¥44,809 | 見積依頼
|
MT0600DS | 3.1 " | 6.2 " | 100/120/220 / 240V | 120V @ 5.00A | ¥63,376 | 見積依頼
|
MT0100SS | 2" | 4" | 100/120V | 120V @ 0.83A | ¥22,564 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。