ACME ELECTRIC DTHB05504Sドライブ絶縁トランス、三相、575 / 460V、550kVA
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
アイテム価格 | ドライブ絶縁トランス |
構造 | 換気された |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 57.84 " |
kVA定格 | 550kVA |
長さ | 41.49 " |
マックス。 温度 | 150度C |
装着タイプ | 床 |
NEMA評価 | NEMA 2 |
一次電圧 | 575V |
製品データシート | acme-electric-dthb05504s.pdf |
二次電圧 | 460Y / 266V |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
UPC | 047503089477 |
幅(Width) | 45.5 " |
巻線材 | アルミニウム |
船の重量(kg) | 1161 |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 構造 | 高さ | 巻線材 | 長さ | マックス。 温度 | 装着タイプ | NEMA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTHA01184S | 31.9 " | 換気された | 35.9 " | アルミニウム | 26.88 " | 150度C | 床 | NEMA 2 | ¥1,070,526 | ||
DTHA0514S | 28.15 " | 換気された | 29.9 " | アルミニウム | 22.37 " | 150度C | 床 | NEMA 2 | ¥731,129 | ||
DTHB72S | 19.25 " | カプセル化 | 15.21 " | 銅 | 7.37 " | 115度C | 壁 | ネマ3R | ¥338,288 | ||
DTHB01454S | 32.9 " | 換気された | 41.52 " | アルミニウム | 29.88 " | 150度C | 床 | NEMA 2 | ¥1,306,658 | ||
DTHB006604S | 54 " | 換気された | 62.84 " | アルミニウム | 41.49 " | 150度C | 床 | NEMA 2 | ¥5,012,923 | ||
DTHB0934S | 31.9 " | 換気された | 35.9 " | アルミニウム | 26.88 " | 150度C | 床 | NEMA 2 | ¥1,003,972 | ||
DTHB0142S | 20.3 " | カプセル化 | 18.86 " | アルミニウム | 9.03 " | 115度C | 床 | ネマ3R | ¥380,695 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。