ACME ELECTRIC AA53752038商用変圧器、トロイド、375VA
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスフォーマー |
注ぐ速さ | 150LQ |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
高さ | 2" |
長さ | 12.98 " |
材料 | 鋳鉄 |
装着タイプ | 標準、4ボルト |
外径 | 5.4 " |
一次電圧 | 117 / 234V |
二次電流 | 4.9 A |
二次電圧 | 2×38V |
シャフトタイプ | スプライン |
速度 | 387 RPM |
トルク | 1155 Nmで |
幅(Width) | 5.8 " |
モデル | トルク | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 外径 | 二次電流 | 二次電圧 | シャフトタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA50152009 | - | 1.3 " | - | - | 2.5 " | 0.8 A | 2×9V | - | ¥16,317 | 見積依頼
|
AA50152006 | - | 1.3 " | - | - | 2.5 " | 1.3 A | 2×6V | - | ¥16,317 | 見積依頼
|
AA50152012 | - | 1.3 " | - | - | 2.5 " | 0.6 A | 2×12V | - | ¥16,317 | 見積依頼
|
AA50152018 | - | 1.3 " | - | - | 2.5 " | 0.4 A | 2×18V | - | ¥16,317 | 見積依頼
|
AA50152015 | - | 1.3 " | - | - | 2.5 " | 0.5 A | 2×15V | - | ¥16,317 | 見積依頼
|
AA50152022 | - | 1.3 " | - | - | 2.5 " | 0.3 A | 2×22V | - | ¥16,317 | 見積依頼
|
AA50302009 | - | 1.5 " | - | - | 3" | 1.7 A | 2×9V | - | ¥16,990 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。