ACME ELECTRIC AA51702018商用変圧器、トロイド、120/2 X 18V、170VA
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスフォーマー |
注ぐ速さ | 150LQ |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 1.9 " |
長さ | 12.38 " |
材料 | 鋳鉄 |
装着タイプ | 標準、4ボルト |
外径 | 3.9 " |
一次電圧 | 120V |
二次電流 | 4.7 A |
二次電圧 | 2×18V |
シャフトタイプ | テーパー |
速度 | 775 RPM |
トルク | 575 Nmで |
幅(Width) | 5.8 " |
モデル | トルク | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 外径 | 二次電流 | 二次電圧 | シャフトタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA50001120 | - | 2.6 " | - | - | 6.5 " | 8.3 A | 120V | - | ¥35,681 | 見積依頼
|
AA50002024 | - | 2.6 " | - | - | 6.5 " | 20.8 A | 2×24V | - | ¥35,681 | 見積依頼
|
AA50002030 | - | 2.6 " | - | - | 6.5 " | 16.7 A | 2×30V | - | ¥35,681 | 見積依頼
|
AA50002042 | - | 2.6 " | - | - | 6.5 " | 11.9 A | 2×42V | - | ¥35,681 | 見積依頼
|
AA50182012 | - | 1.3 " | - | - | 2.5 " | 0.7 A | 2×12V | - | ¥16,650 | 見積依頼
|
AA50182009 | - | 1.3 " | - | - | 2.5 " | 1.0 A | 2×9V | - | ¥16,650 | 見積依頼
|
AA50182018 | - | 1.3 " | - | - | 2.5 " | 0.5 A | 2×18V | - | ¥16,650 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。