入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 引き出しスライド |
閉じた長さ | 18 " |
クロージャタイプ | ソフトクローズ |
色 | シルバー |
戻り止めタイプ | でホールド |
切断方法 | レバー |
拡張長さ | 32 " |
拡張タイプ | 3/4エクステンション |
終了 | 亜鉛メッキ |
Hardware | 含まれておりません |
高さ | 1 13 / 16 " |
負荷容量 | 115ポンド |
低いプロファイルの高さ | 1.62 " |
材料 | 鋼 |
装着タイプ | ブラケット |
旅行中 | 2" |
製品データシート | accuride-c-2907-18d.pdf |
スクリューサイズ | #8-32, #10-32, #8 |
ねじタイプ | なべ頭 |
サイドマウントロードキャップ。 ペアあたり | 115ポンド |
サイドスペース | 0.38 " |
テストされた引き出しの幅 | 16 " |
移動距離 | 20 " |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 1.67 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8302423015 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 閉じた長さ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
C2907-24D | 24 " | 2 | ¥32,667 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。