入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 引き出しスライド |
閉じた長さ | 18 " |
クロージャタイプ | ソフトクローズ |
色 | シルバー |
切断方法 | ラッチ |
拡張長さ | 32 " |
拡張タイプ | 3/4エクステンション |
終了 | 亜鉛メッキ |
Hardware | 含まれておりません |
高さ | 1 13 / 16 " |
負荷容量 | 140ポンド |
材料 | 鋼 |
装着タイプ | |
製品データシート | accuride-c-204--a12-lrd.pdf |
スクリューサイズ | #8 |
ねじタイプ | なべ頭 |
サイドマウントロードキャップ。 ペアあたり | 110ポンド |
サイドスペース | 0.38 " |
テストされた引き出しの幅 | 16 " |
移動距離 | 13 " |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 1 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8302423015 |
原産国 | MX |
モデル | 閉じた長さ | 移動距離 | 負荷容量 | 材料 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C 204 -A12-LRD | 12 " | 8" | 140ポンド | 鋼 | 2 | ¥17,503 | |
C 204 -A14-LRD | 14 " | 10 " | 140ポンド | 鋼 | 2 | ¥17,873 | |
C 204 -A20-LRD | 20 " | 15 " | 140ポンド | 鋼 | 2 | ¥19,722 | |
C 204 -A24-LRD | 24 " | 17 " | 140ポンド | 鋼 | 2 | ¥21,445 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。