定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

精密加工品グループ ZSS616M5X20 六角穴付きボルト、長さ 20mm、ねじサイズ M5 x 0.80、316H5 グレード | CG6LYY 484Z45

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M5X20 六角穴付きボルト、長さ 20mm、M5 x 0.80 ねじサイズ、316H5 グレード

在庫あり
アイテム: CG6LYY モデル:ZSS616M5X20相互参照:484Z45

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,463 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemソケットの先端キャップのスクリュー
基本素材ステンレス鋼
直径/ねじサイズM5x0.8
ドライブサイズ4 mm
ドライブの種類ヘックスソケット
終了シンプルスタイル
グレード316H5
頭径8.5 mm
頭の高さ5.0 mm
ヘッド形式円筒形
穴のサイズベントされていません
長さ20ft。
最小 抗張力130,000のプサイ
最小ねじ山の長さ20 mm
ロックウェル硬度25
セルフロックエレメントいいえ
スタンダードASME B18.3
形式ソケットの先端キャップのスクリュー
測定システムメトリック
ねじ山径M5
ねじ山の方向右手
スレッドスタイル部分的にスレッド化
ねじの種類メートル法の粗い

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M5X20 六角穴付きボルト、長さ 20mm、M5 x 0.80 ねじサイズ、316H5 グレード
¥3,463 /単価