入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パネルナット |
基本素材 | 真鍮 |
直径/ねじサイズ | 3 / 8」-32 |
直径 | 3 / 8 " |
終了 | シンプルスタイル |
高さ | 3 / 32 " |
材料 | 真鍮 |
ナットタイプ | 六角パネルナット |
ロックウェル硬度 | B44 |
測定システム | インチ |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | 3 / 8-32 |
ねじの種類 | NEF |
タイプ | 16進法 |
幅(Width) | 5 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 7318160085 |
原産国 | US |
モデル | 基本素材 | 直径/ねじサイズ | 直径 | 終了 | 高さ | 材料 | ロックウェル硬度 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z0100 | 鋼 | 1 / 8」-27 | 1 / 8 " | 亜鉛 | 1 / 8 " | 鋼 | C32Ma× | 1 / 8-27 | ¥1,415 | |
Z0160 | ナイロン | 1 / 8」-27 | 1 / 8 " | シンプルスタイル | 1 / 8 " | ナイロン | M61 | 1 / 8-27 | ¥4,315 | |
Z0161 | ナイロン | 1 / 8」-27 | 1 / 8 " | シンプルスタイル | 3 / 16 " | ナイロン | M61 | 1 / 8-27 | ¥4,436 | |
Z0163 | ナイロン | 1 / 4」-40 | 1 / 4 " | シンプルスタイル | 3 / 16 " | ナイロン | M61 | 1 / 4-40 | ¥4,763 | |
Z0165 | ナイロン | 3 / 8」-32 | 3 / 8 " | シンプルスタイル | 3 / 32 " | ナイロン | M61 | 3 / 8-32 | ¥4,302 | |
Z0166 | ナイロン | 3 / 8」-32 | 3 / 8 " | シンプルスタイル | 1 / 2 " | ナイロン | M61 | 3 / 8-32 | ¥4,747 | |
Z0167 | ナイロン | 3 / 8」-32 | 3 / 8 " | シンプルスタイル | 9 / 16 " | ナイロン | M61 | 3 / 8-32 | ¥4,808 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。