入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 平ワッシャー |
ブリネル硬度 | 250 |
色 | グレー |
終了 | シンプルスタイル |
ボルトサイズに適合 | 3 / 8 " |
ロックウェル硬度 | 25 |
スタンダード | ASME B18.22.1 |
測定システム | インチ |
厚さ | 0.0625 " |
厚さの許容 | +/- 0.015 " |
ワッシャー内径 | 13 / 32 " |
ワッシャー素材 | ステンレス鋼 |
ワッシャー材質グレード | 316 |
ワッシャーOD | 13 / 16 " |
ワッシャータイプ | 平ワッシャー |
船の重量(kg) | 0.01 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。