定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

Accurate Manufactured Products Group STR60138C112 ショルダーネジ、5/16-18 ネジサイズ、長さ 7 インチ | AB8JBL 25L304

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60138C112 ショルダー スクリュー、5/16-18 スレッド サイズ、長さ 7 インチ

在庫あり
アイテム:AB8JBL モデル:STR60138C112相互参照:25L304

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥18,251 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemショルダースクリュー
ドライブサイズ3 / 16 "
ドライブの種類ヘックスソケット
頭径0.543-0.562"
頭の高さ0.24〜0.25インチ
ヘッドスタイルスタンダード
材料18-8ステンレス鋼
最小 抗張力70000のプサイ
ロックウェル硬度B55
剪断強度未評価
肩径3 / 8 "
肩の長さ7"
肩の長さの公差+/- 0.005 "
測定システムインチ
温度。 範囲未評価
ねじの長さ1 / 2 "
番手5 / 16-18

発送情報:

船の重量(kg) 0.11
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)19.3
船幅(cm)1.27
HSコード7318158030
原産国US

商品の詳細:

  • サブブランド:AMPG303

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60138C112 ショルダー スクリュー、5/16-18 スレッド サイズ、長さ 7 インチ
¥18,251 /単価