ACCUFORM SIGNS PWD142RD溶接カーテン赤8フィート幅
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溶接カーテン |
色 | レッド |
グロメットの配置 | 12つの側面のXNUMX "センター |
高さ | 6ft。 |
材料 | 透明ビニール |
材料重量 | 13オンス/平方yd。 |
サブカテゴリ | カーテン |
厚さ | 0.014 " |
幅(Width) | 8ft。 |
グロメットあり/グロメットなし | グロメット付き |
温度に耐える。 | 150度F |
船の重量(kg) | 3.15 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 15.24 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。