ACCUFORM SIGNS
1934 年以来、フロリダ州ブルックスビルに本社を置く Accuform は、製造業、建設業、医療業、運輸業向けの安全手順、環境コンプライアンス、および流通戦略だけでなく、安全標識、タグ、ラベルを製造してきました。 続きを読む
フィルタ
安全性
マテリアルハンドリング
事務用品
セキュリティ
溶接
動力伝達
ハンドツール
フリートと車両のメンテナンス
Hardware
安全性 フィルタ
識別製品全ラインナップを見る
空白のタグ 特定のニーズを満たすために、さまざまな素材、色、スタイルで利用できます。 職場内およびその周辺の潜在的な危険を明確に識別するためのOSHAブランクタグ。 明るく蛍光性のブランクタグで他の人の注意をすばやく引き付けます。 怪我を防ぎ、柔軟な空白のタグで識別を提供します
校正および検査ラベル 労働者と従業員への情報提供と保護に使用されます。 校正メッセージは、作業者とユーザーに機器の意図された校正を通知します。 25個入りパックで、粘着ビニール製で、裏地ははがしが特徴です。 ペンや鉛筆で簡単にラベルに情報を書き込むことができます
機器および安全ラベル 太字のOSHAおよびANSI機器ラベルを使用して、深刻なピンチポイントの危険について人々に警告します。 作業環境全体に機器ラベルを貼ることにより、作業中のすべての労働者に情報を提供し、事故から保護します
ラベルメーカーアクセサリー OHPフィルムインサートと安全標識が含まれています。 10 x 14インチ、7 x 10インチ、8-1 / 2 x 11インチの長さ、11インチと17インチの幅で利用可能
マーキングおよび警告テープ 安全の実施と職場の組織化を支援します。 酸、油、グリース、腐食性物質、アルカリ、およびほとんどの溶剤に対する耐性が低い耐水性テープ。 OSHA承認の色と組み合わせで利用可能で、5Sの原則を促進するために一般的に使用されます
非危険および危険廃棄物ラベル コンテナの内容物が明確に識別され、適切な予防措置が講じられていることを確認するためのコンテナ識別ラベル。 ハンドラーに指示、情報、および警告を提供します。 有害廃棄物、一般廃棄物、またはバイオハザード廃棄物を簡単に特定するのに役立ちます
番号タグ OSHA安全タグは、修理中または使用されていない機械を適切に識別することにより、機器または機械の偶発的または予期しない起動を防止します。 追加のコーディング目的で、黒/反射銀、黒/白、白/黒、白/緑、白/赤などの色で利用可能
修理および検査タグ はしご、フォークリフト、クレーン、足場のメンテナンスと検査を記録するのに便利です。 また、従業員に情報を提供し、深刻な怪我から保護します。 特定の識別ニーズを満たすために、メッセージ、資料、スタイルの幅広い選択肢で利用可能
知っておくべきラベル 安全性とロックアウトタグ 安全バナーとポスター サインポスト タグアクセサリー 車両プラカードとプラカードホルダー
ロックアウトデバイス全ラインナップを見る
サーキットブレーカーのロックアウト プラグアンドスイッチロックアウトデバイス ポータブルロックアウトキット 耐久性と防錆性のあるアルミニウム製で、ほとんどのはしごにフィットします。 バイリンガル言語オプションで提供:英語/スペイン語および英語/フランス語。 はしごへの不正アクセスを防ぐのに役立ちます。 各キットには、ケーブルハスプロックアウト、南京錠、タグが含まれています
交通安全全ラインナップを見る
バリアフラグと地下テープ プロパティと私道のマーカー オレンジ&ホワイト/オレンジ、ホワイト&ホワイト/レッド、ホワイト&オレンジ/ホワイトのカラーバリエーションがあります。 ドライバーが私道や敷地境界線を見つけるのを助けるために地面に押し込まれました。 強風や高速衝撃に耐えるのに十分な柔軟性。 車両にぶつかったり、轢かれたり購入に進む、元の位置に跳ね返ります
アキュフォームサインについて
このブランドのカタログには、安全バナーとポスター、機器と安全ラベル、安全タグとロックアウトタグ、非危険物と危険物廃棄物ラベル、溶接ブランケット、カーテンとスクリーン、カバー、マーキングと警告テープ、車両プラカードとプラカードホルダーなどが含まれています。 ブランドの ボールバルブロックアウトラベル 使用したい機器が現在ロックアウトされていることをすべての人員に通知するために使用されます。 3/8 インチのボール バルブを取り付けることができ、幅広い色を取り揃えています。 アキュフォーム 空白のタグ 職場にあるアイテムを素早く識別するために使用されます。 これらの空白のタグは、従業員に機器の欠陥、製品の状態、在庫品目、安全を保つための情報を知らせます。 これらの OSHA タグは、職場内およびその周囲の潜在的な危険を明確に識別し、明るい蛍光色ですぐに注意を引くために使用されます。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
Accuform Signs MPN は、同等の Electromark & Brady モデル番号への個別の参照をクロスさせます。 したがって、廃盤または在庫切れの競合製品をお探しの場合は、同等の Accuform 製品が入手できる可能性があります。
発送
これらの Accuform 製品は、小さいサイズから大きいサイズまでさまざまです。 配送中に商品が破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要になる場合があります。 したがって、これらのアキュフォームの商品は、ダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便と航空便で配送されます。
主な商号
サイトボード
サイト ボードは、建設現場や産業施設で使用されるビジュアル コミュニケーション ツールです。 KPI ボード (重要業績評価指標) のホワイトボード表面により、情報の更新が簡単になります。...続きを見る
ウォークオンスリップガードフロアサイン
ウォークオンの Slip-Gard フロアサインは、強力な画像とメッセージを使用して、歩道、作業スペース、入り口の中やその周辺にいる人々に警告し、注意を喚起します。 これらの標識は耐久性があり滑りにくい素材で作られています。...続きを見る
よくある質問
Accuform Signs はどのような種類の安全ラベルを提供していますか?
Accuform は、危険警告ラベル、機械安全ラベル、ロックアウト/タグアウト ラベル、アーク フラッシュ ラベルなど、幅広い安全ラベルを提供しています。
ブランドの校正および検査ラベルの用途は何ですか?
それらは、労働者と従業員に情報を提供し、保護するために使用されます。 キャリブレーションメッセージは、作業者とユーザーに機器のキャリブレーションが意図されていることを知らせます。
マーキングおよび警告テープは、職場での安全を促進するのにどのように役立ちますか?
Accuform が提供するマーキングおよび警告テープは、労働者が潜在的な危険を特定し、環境をより安全にナビゲートするのに役立つ明確なビジュアルを提供することにより、職場の安全を促進します。