入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全ラベル |
接着剤 | はい |
背景色 | イエロー |
ヘッダ | ヘッダーなし |
高さ | 4.25 " |
言語設定 | 英語 |
凡例の色 | ブラック |
レジェンドスタイル | テキスト |
材料 | マイラー |
金属検出可能 | いいえ |
ラベルの数 | 2 |
形状 | 長方形 |
幅(Width) | 1.75 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 18.29 |
船幅(cm) | 12.7 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 背景色 | 高さ | 凡例の色 | レジェンドスタイル | 凡例/背景色 | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPPE005VSP | - | 3.5 " | - | - | 黒、白 | 粘着ビニール | 5" | ¥2,713 | ||
LFSD903VSP | - | 3.5 " | - | - | 黒、緑/白 | 粘着ビニール | 5" | ¥2,713 | ||
LRST801VSP | - | 3.5 " | - | - | 黒、白 | 粘着ビニール | 5" | ¥2,713 | ||
LPPE623VSP | - | 3.5 " | - | - | イエロー/ブラック | 粘着ビニール | 5" | ¥2,713 | ||
LPPE305VSP | - | 3.5 " | - | - | ブラック/オレンジ | 粘着ビニール | 5" | ¥2,713 | ||
LPPE003VSP | - | 3.5 " | - | - | 黒、白 | 粘着ビニール | 5" | ¥2,713 | ||
LVHR002VSP | - | 3.5 " | - | - | 黒、赤/白 | 粘着ビニール | 5" | ¥2,713 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。