入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換可能なコアを備えた南京錠 |
ボディカラー | ブラック |
身長 | 2 13 / 16 " |
ボディ材質 | 硬化鋼 |
ボディスタイル | 長方形の |
肉厚 | 1.187 " |
身幅 | 2.5 " |
色 | ブラック |
キーの種類 | コアレス |
キーイング | 有り |
キー溝タイプ | 交換可能なコア |
キーの再生成可能 | 有り |
セキュリティレベル | 高セキュリティ |
シャックル構成 | Open |
シャックル径 | 7 / 16 " |
シャックルの高さ | 1.375 " |
シャックル素材 | 硬化鋼 |
シャックルタイプ | Open |
シャックル幅 | 1" |
形状 | 長方形の |
耐候性 | 有り |
耐候性 | 非常に高い耐食性 |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8301108000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | シャックル径 | ボディカラー | 身長 | シャックルの高さ | 耐候性 | ボディ材質 | 肉厚 | 身幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83IC / 45 | 5 / 16 " | - | 2 5 / 16 " | 1" | 高い耐食性 | 真鍮 | 13 / 16 " | 1.75 " | ¥7,199 | ||
83IC / 50 | 3 / 8 " | - | 2 5 / 16 " | 1" | 高い耐食性 | 真鍮 | 7 / 8 " | 2" | ¥11,103 | ||
83CSIC / 55 | 7 / 16 " | - | 2.75 " | 1" | 高い耐食性 | 硬化鋼 | 1" | 2.125 " | ¥17,998 | ||
83WP-IC / 53 | 5 / 16 " | ブラック | 2 5 / 16 " | 1 1 / 16 " | 非常に高い耐食性 | 硬化鋼 | 1.125 " | 2" | ¥8,041 | ||
83AL-IC / 40ブルー | 1 / 4 " | 青 | 2 5 / 16 " | 1.5 " | - | アルミニウム | 3 / 4 " | 1.5 " | ¥4,500 | ||
83AL-IC / 40レッド | 1 / 4 " | レッド | 2 5 / 16 " | 1.5 " | - | アルミニウム | 3 / 4 " | 1.5 " | ¥4,500 | ||
83AL-IC / 40チタン | 1 / 4 " | ブラック | 2 5 / 16 " | 1.5 " | - | アルミニウム | 3 / 4 " | 1.5 " | ¥4,500 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。