入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キーの再生成可能な南京錠 |
ボディカラー | シルバー |
身長 | 4" |
ボディ材質 | 硬化鋼 |
ボディスタイル | 正方形である |
肉厚 | 1" |
身幅 | 2.125 " |
色 | シルバー |
コントロールキーのログインが必要 | いいえ |
キーの種類 | 異なる |
キーイング | 有り |
キー溝タイプ | エール |
バンパーの数 | 1 |
ピン数 | 5 |
キーの再生成可能 | 有り |
セキュリティレベル | 高セキュリティ |
シャックル構成 | Open |
シャックル径 | 7 / 16 " |
シャックルの高さ | 1.437 " |
シャックル素材 | 硬化鋼 |
シャックルタイプ | Open |
シャックル幅 | 15 / 16 " |
形状 | 正方形である |
耐候性 | 高い耐食性 |
船の重量(kg) | 0.64 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8301108000 |
原産国 | CN |
モデル | シャックル径 | 身長 | ボディ材質 | シャックルの高さ | シャックル幅 | 肉厚 | 身幅 | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83/55 RK KA-100 | 7 / 16 " | 4" | 硬化鋼 | 1.437 " | 15 / 16 " | 1" | 2.125 " | シルバー | ¥17,178 | |
83/55 RK KD-200 | 7 / 16 " | 4" | 硬化鋼 | 1.437 " | 15 / 16 " | 1" | 2.125 " | シルバー | ¥16,993 | |
83/55 RK KA-200 | 7 / 16 " | 4" | 硬化鋼 | 1.437 " | 15 / 16 " | 1" | 2.125 " | シルバー | ¥17,178 | |
83/55 RK KD-300 | 7 / 16 " | 4" | 硬化鋼 | 1.437 " | 15 / 16 " | 1" | 2.125 " | シルバー | ¥16,993 | |
83/55 RK KA-300 | 7 / 16 " | 4" | 硬化鋼 | 1.437 " | 15 / 16 " | 1" | 2.125 " | シルバー | ¥17,178 | |
83/55 RK KD-700 | 7 / 16 " | 4" | 硬化鋼 | 1.437 " | 15 / 16 " | 1" | 2.125 " | シルバー | ¥16,993 | |
83/55 RK KA-700 | 7 / 16 " | 4" | 硬化鋼 | 1.437 " | 15 / 16 " | 1" | 2.125 " | シルバー | ¥17,178 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。