入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キー付き南京錠 |
ボディカラー | シルバー |
ボディフィニッシュ | ステンレス鋼クロムメッキ |
身長 | 1.25 " |
ボディ材質 | 真鍮 |
ボディスタイル | 長方形の |
肉厚 | 1 / 2 " |
身幅 | 1.25 " |
コントロールキーのログインが必要 | いいえ |
キーの種類 | 同様に |
キーの数 | 2 |
ピン数 | 8 |
キー番号で開きます。 | カ 7343 |
シャックル径 | 3 / 16 " |
シャックルの高さ | 21 / 32 " |
シャックル素材 | ステンレス鋼 |
シャックルタイプ | Open |
シャックル幅 | 5 / 8 " |
耐候性 | はい |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 3.56 |
船幅(cm) | 1.27 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | キーの種類 | ボディカラー | 身長 | キー溝タイプ | ピン数 | シャックル径 | シャックルの高さ | シャックル素材 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55/40KA | キー付き | - | 1.5 " | ピンタンブラー | 4 | 1 / 4 " | 13 / 16 " | 硬化鋼 | 1 | ¥2,550 | ||
83AL / 40(200)KAブルー | 同様に | 青 | 2 5 / 16 " | クウィクセット | 5〜6 | 1 / 4 " | 1.5 " | 硬化鋼 | 1 | ¥7,012 | ||
83AL / 40(200)KAレッド | 同様に | レッド | 2 5 / 16 " | クウィクセット | 5〜6 | 1 / 4 " | 1.5 " | 硬化鋼 | 1 | ¥7,012 | ||
83AL / 40(200)KAチタン | 同様に | ブラック | 2 5 / 16 " | クウィクセット | 5〜6 | 1 / 4 " | 1.5 " | 硬化鋼 | 1 | ¥7,012 | ||
83AL / 40(300)KAブルー | 同様に | 青 | 2 5 / 16 " | シュラージュ | 5〜6 | 1 / 4 " | 1.5 " | 硬化鋼 | 1 | ¥7,620 | ||
83AL / 40(300)KAレッド | 同様に | レッド | 2 5 / 16 " | シュラージュ | 5〜6 | 1 / 4 " | 1.5 " | 硬化鋼 | 1 | ¥7,620 | ||
83AL / 40(300)KAチタン | 同様に | ブラック | 2 5 / 16 " | シュラージュ | 5〜6 | 1 / 4 " | 1.5 " | 硬化鋼 | 1 | ¥7,620 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。