入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キー付き南京錠 |
ボディカラー | 青 |
身長 | 2" |
ボディ材質 | 真鍮 |
ボディスタイル | 長方形の |
肉厚 | 1.125 " |
身幅 | 2" |
コントロールキーのログインが必要 | いいえ |
キーの種類 | 異なる |
キーの数 | 2 |
ピン数 | 5 |
シャックル径 | 3 / 8 " |
シャックルの高さ | 1" |
シャックル素材 | ステンレス鋼 |
シャックルタイプ | Open |
シャックル幅 | 7 / 8 " |
耐候性 | 有り |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 17.02 |
船幅(cm) | 9.65 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ピン数 | ボディカラー | 身長 | キーの再生成可能 | シャックル径 | シャックルの高さ | シャックル素材 | シャックル幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83AL / 40(300)KDブルー | 5〜6 | 青 | 2 5 / 16 " | 有り | 1 / 4 " | 1.5 " | 硬化鋼 | 1" | ¥7,395 | ||
83AL / 40(200)KDチタン | 5〜6 | ブラック | 2 5 / 16 " | 有り | 1 / 4 " | 1.5 " | 硬化鋼 | 1" | ¥7,388 | ||
83AL / 40(300)KDレッド | 5〜6 | レッド | 2 5 / 16 " | 有り | 1 / 4 " | 1.5 " | 硬化鋼 | 1" | ¥7,395 | ||
83AL / 40(200)KDブルー | 5〜6 | 青 | 2 5 / 16 " | 有り | 1 / 4 " | 1.5 " | 硬化鋼 | 1" | ¥7,388 | ||
83AL / 40(200)KDレッド | 5〜6 | レッド | 2 5 / 16 " | 有り | 1 / 4 " | 1.5 " | 硬化鋼 | 1" | ¥7,388 | ||
83AL / 40(300)KDチタン | 5〜6 | ブラック | 2 5 / 16 " | 有り | 1 / 4 " | 1.5 " | 硬化鋼 | 1" | ¥7,395 | ||
83AL / 45(200)KDブルー | 5〜6 | 青 | 2 5 / 16 " | 有り | 5 / 16 " | 1" | 硬化鋼 | 1" | ¥7,556 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。