入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ディンプルキー南京錠 |
ボディカラー | シルバー |
本体径 | 2.75 " |
ボディフィニッシュ | パウダーコーティング |
身長 | 2 4 / 5 " |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボディスタイル | ディスク |
肉厚 | 1.187 " |
身幅 | 2.75 " |
色 | シルバー |
キーの種類 | 同様に |
バンパーの数 | 0 |
キーの数 | 2 |
ピン数 | 10 |
セキュリティレベル | 高セキュリティ |
シャックル構成 | シュラウド |
シャックル径 | 3 / 8 " |
シャックルの高さ | 3 / 4 " |
シャックル素材 | 硬化鋼 |
シャックルタイプ | シュラウド |
シャックル幅 | 3 / 4 " |
形状 | ラウンド |
耐候性 | 高い耐食性 |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8301109000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | シャックル径 | 本体径 | 身長 | シャックルの高さ | シャックル素材 | シャックル幅 | 耐候性 | 肉厚 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24IB / 50 KA | 1 / 4 " | 2" | 2" | 3 / 8 " | ステンレス鋼 | 1 / 2 " | 非常に高い耐食性 | 1" | 1 | ¥5,431 | ||
24IB / 60 KA | 5 / 16 " | 2.375 " | 2.375 " | 1 / 2 " | ステンレス鋼 | 11 / 16 " | 非常に高い耐食性 | 1" | 1 | ¥7,499 | ||
26/80KA | 13 / 32 " | 3.25 " | 3.25 " | 11 / 16 " | 硬化鋼 | 1" | 高い耐食性 | 1.25 " | 1 | ¥14,290 | ||
26/90KA | 15 / 32 " | 3.75 " | 3.75 " | 5 / 8 " | 硬化鋼 | 1" | 高い耐食性 | 1.25 " | 1 | ¥19,518 | ||
24IB/70KAx2 | 3 / 8 " | 2.75 " | - | 11 / 16 " | ステンレス鋼 | 3 / 4 " | 非常に高い耐食性 | 1.187 " | 2 | ¥17,365 | ||
28/70KAx2 | 3 / 8 " | 2.75 " | - | 3 / 4 " | 硬化鋼 | 3 / 4 " | 高い耐食性 | 1.187 " | 2 | ¥11,560 | ||
28/70KA | 3 / 8 " | 2.75 " | 2.75 " | 3 / 4 " | 硬化鋼 | 3 / 4 " | 高い耐食性 | 1.187 " | 1 | ¥4,957 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。