ABILITY ONE 8105-01-517-3661ライナー容量赤-100個入り
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
アイテム価格 | 有害廃棄物バッグ |
ロール/パックあたりのバッグ | 100 |
色 | レッド |
材料 | LDPE |
マックス 負荷 | 70ポンド |
強度評価 | スーパーヘビー |
厚さ | 1.2mil。 |
UPC | 818256217512 |
幅(Width) | 30 " |
船の重量(kg) | 5.28 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 3923210095 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | ロール/パックあたりのバッグ | 容量 | 色 | 高さ | マックス 負荷 | 強度評価 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8105-01-517 | 30.5 " | 100 | - | 青 | 43 " | 70ポンド | スーパーヘビー | 1.2mil。 | ¥8,606 | ||
8105-01-517 | 30.5 " | 50 | 30ガロン。 | レッド | 43 " | 125ポンド | 請負業者 | 3mil。 | ¥11,506 | ||
8105-01-517 | 40 " | 100 | 30から33ガロン。 | イエロー | 30 " | 70ポンド | スーパーヘビー | 1.2mil。 | ¥8,100 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。