ABILITY ONE 8105-01-517-3662ライナー容量赤-50個入り
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
アイテム価格 | 有害廃棄物バッグ |
ロール/パックあたりのバッグ | 50 |
容量 | 30ガロン。 |
色 | レッド |
高さ | 43 " |
材料 | LDPE |
マックス 負荷 | 125ポンド |
強度評価 | 請負業者 |
厚さ | 3mil。 |
幅(Width) | 30.5 " |
船の重量(kg) | 6.37 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 42.42 |
船幅(cm) | 29.46 |
HSコード | 3923210095 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | ロール/パックあたりのバッグ | 容量 | 色 | 高さ | マックス 負荷 | 強度評価 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8105-01-517 | 30.5 " | 100 | - | 青 | 43 " | 70ポンド | スーパーヘビー | 1.2mil。 | ¥8,606 | ||
8105-01-517 | 30 " | 100 | - | レッド | - | 70ポンド | スーパーヘビー | 1.2mil。 | ¥8,742 | ||
8105-01-517 | 40 " | 100 | 30から33ガロン。 | イエロー | 30 " | 70ポンド | スーパーヘビー | 1.2mil。 | ¥8,100 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。