ABILITY ONE 8105-01-517-1363 ライナー 7 ~ 10 ガロン コアレス - 1000 個パック
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
アイテム価格 | ゴミ袋 |
ロール/パックあたりのバッグ | 50/20 |
容量 | 7から10ガロン。 |
色 | クリア |
高さ | 24 " |
長さ | 24 " |
材料 | 高密度ポリエチレン |
マックス 負荷 | 25ポンド |
パッケージ構成 | コアレスロール |
シール | 星 |
強度評価 | 光 |
厚さ | 0.31mil。 |
UPC | 733878224246 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 6.53 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 43.94 |
船幅(cm) | 28.7 |
HSコード | 3923210095 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | ロール/パックあたりのバッグ | 容量 | 高さ | 長さ | マックス 負荷 | 強度評価 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8105-01-517 | 24 " | 50 | 10から15ガロン。 | 33 " | 33 " | 20ポンド | 光 | 6micron | ¥13,100 | ||
8105-01-557 | 40 " | 25 | 40から45ガロン。 | 48 " | 48 " | 75ポンド | ヘビー | 0.63mil。 | ¥15,323 | ||
8105-01-557 | 40 " | 25 | 40から45ガロン。 | 48 " | 48 " | 55ポンド | M | 0.47mil。 | ¥13,606 | ||
8105-01-557 | 33 " | 25 | 33ガロン。 | 40 " | 40 " | 55ポンド | ヘビー | 0.47mil。 | ¥10,365 | ||
8105-01-517 | 40 " | 250/1 | 40から45ガロン。 | 48 " | 48 " | 45ポンド | M | 0.39mil。 | ¥11,466 | ||
8105-01-517 | 24 " | 50 | 10ガロン。 | 24 " | 24 " | 20ポンド | 光 | 0.23mil。 | ¥13,274 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。