ABILITY ONE 7220-01-582-6243ウォークオフマットブラック3x6フィート
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
アイテム価格 | ウォークオフマット |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | ラバー |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | ブラック |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
屋内/屋外 | アウトドア |
長さ | 6" |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | 指先 |
マット織り | コールテン |
材料 | ラバー |
表面材質 | ラバー |
厚さ | 5 / 8 " |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 11.58 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 99.06 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 4016910000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 表面材質 | バッキング材 | 色 | 厚さ | 幅(Width) | 屋内/屋外 | 長さ | マット表面パターン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7220-01-582 | ラバー | ラバー | ブラック | 5 / 8 " | 2ft。 | アウトドア | 32 " | 指先 | ¥25,595 | ||
7220-01-582 | ラバー | ラバー | ブラック | 5 / 8 " | 3ft。 | アウトドア | 6" | 指先 | ¥60,613 | ||
7220-01-582 | ラバー | ラバー | ブラック | 5 / 8 " | 2ft。 | アウトドア | 32 " | 指先 | ¥18,387 | ||
7220-01-582 | ポリプロピレン | ビニール | ブラック | 1 / 2 " | 3ft。 | 屋内 | 5ft。 | スパゲッティパイル | ¥57,576 | ||
7220-01-582 | ポリプロピレン | ビニール | ブラック | 1 / 2 " | 4ft。 | 屋内 | 6" | スパゲッティパイル | ¥105,527 | ||
7220-01-582 | ポリプロピレン | ビニール | グレー | 1 / 2 " | 4ft。 | 屋内 | 6" | スパゲッティパイル | ¥82,581 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。