ABILITY ONE 7220-01-582-6225カーペット敷きのエントランスマットチャコール4x6フィート
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
アイテム価格 | カーペット敷きのエントランスマット |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | ビニール |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | チャコール |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
長さ | 6" |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | フラシ天 |
マット織り | ループパイル |
材料 | リサイクルPET生地 |
表面材質 | ポリプロピレン |
厚さ | 5 / 16 " |
幅(Width) | 4ft。 |
船の重量(kg) | 6.62 |
船高(cm) | 17.27 |
船の長さ(cm) | 127 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 5703308030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | バッキング材 | 色 | 表面材質 | 厚さ | 幅(Width) | エッジ | 屋内/屋外 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7220-01-582 | ポリプロピレン | ビニール | 暗灰色 | ポリプロピレン | 5 / 16 " | 3ft。 | 面取り | 屋内/屋外 | ¥27,525 | ||
7220-01-582 | ポリプロピレン | ビニール | 暗灰色 | ポリプロピレン | 5 / 16 " | 4ft。 | 面取り | 屋内/屋外 | ¥49,546 | ||
7220-01-582 | リサイクルPET生地 | ニトリルゴム | チャコール | ポリプロピレン | 3 / 8 " | 3ft。 | 面取り | 屋内 | ¥45,294 | ||
7220-01-582 | リサイクルPET生地 | ニトリルゴム | チャコール | ポリプロピレン | 3 / 8 " | 4ft。 | 面取り | 屋内 | ¥67,009 | ||
7220-01-582 | リサイクルPET生地 | ビニール | チャコール | ポリプロピレン | 5 / 16 " | 3ft。 | 面取り | 屋内 | ¥29,167 | ||
7220-01-386 | 天然ヤシ殻繊維 | ビニール | (フィニアン・タン) | ココナッツの殻 | 5 / 8 " | 18.75 " | ストレート | 屋内/屋外 | ¥8,132 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。