入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カーペット敷きのエントランスマット |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | ビニール |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | チャコール |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
屋内/屋外 | 屋内 |
長さ | 5ft。 |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | フラシ天 |
マット織り | ループパイル |
材料 | リサイクルPET生地 |
表面材質 | ポリプロピレン |
厚さ | 5 / 16 " |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 4.05 |
船高(cm) | 16.26 |
船の長さ(cm) | 100.08 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 5703308030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | バッキング材 | 色 | 表面材質 | 厚さ | 幅(Width) | エッジ | 屋内/屋外 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7220-01-582 | ポリプロピレン | ビニール | 暗灰色 | ポリプロピレン | 5 / 16 " | 3ft。 | 面取り | 屋内/屋外 | ¥23,249 | ||
7220-01-582 | ポリプロピレン | ビニール | 暗灰色 | ポリプロピレン | 5 / 16 " | 4ft。 | 面取り | 屋内/屋外 | ¥41,849 | ||
7220-01-582 | リサイクルPET生地 | ニトリルゴム | チャコール | ポリプロピレン | 3 / 8 " | 3ft。 | 面取り | 屋内 | ¥38,258 | ||
7220-01-582 | リサイクルPET生地 | ニトリルゴム | チャコール | ポリプロピレン | 3 / 8 " | 4ft。 | 面取り | 屋内 | ¥60,711 | ||
7220-01-582 | リサイクルPET生地 | ビニール | チャコール | ポリプロピレン | 5 / 16 " | 4ft。 | 面取り | 屋内/屋外 | ¥45,209 | ||
7220-01-386 | 天然ヤシ殻繊維 | ビニール | (フィニアン・タン) | ココナッツの殻 | 5 / 8 " | 18.75 " | ストレート | 屋内/屋外 | ¥7,014 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。