ABILITY ONE 5340-01-588-1831 同様のキーの南京錠、オープン シャックル タイプ、シャックル高さ 1-1/4 インチ
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
アイテム価格 | キー付き南京錠 |
本体径 | 5" |
ボディフィニッシュ | 真鍮 |
身長 | 1-3 / 4」 |
ボディ材質 | 鋼 |
肉厚 | 3 / 4 " |
身幅 | 1-1 / 2」 |
キーの種類 | 同様に |
キーの再生成可能 | いいえ |
シャックル径 | 1 / 4 " |
シャックルの高さ | 1-1 / 4」 |
シャックル素材 | 真鍮 |
シャックルタイプ | Open |
シャックル幅 | 1-1 / 4」 |
耐候性 | 有り |
船の重量(kg) | 5.56 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | 身長 | 身幅 | キーの種類 | シャックル径 | シャックルの高さ | シャックル素材 | シャックル幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5340-01-588 | 1.125 " | 1.75 " | キーが異なる | 5 / 16 " | 1.125 " | 鋼 | 3 / 4 " | ¥6,991 | ||
5340-01-588 | 1.125 " | 1.75 " | キーが異なる | 5 / 16 " | 1.125 " | 鋼 | 3 / 4 " | ¥6,542 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。