発送情報:
船の重量(kg) | 5.13 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 7.62 |
原産国 | アメリカ |
製品を探す
- ワット0887127
- OSG 5954200 テーパーエンドミル、コバルト、ブリックハイト、コーティングなし、片側あたり 5 度のテーパー角度
- ガーロック シーリング テクノロジー 87 X 1202
- スピアーズバルブ YS2BC30-020C Yストレーナ FPT・EPDM 30メッシュ 2サイズ CPVC
- OSG 654026412 エクストラロングドリルビット、サイズ 6.75 mm、シャンク径 7.90 mm、全長 210 mm
- BALDOR/DODGE 30S25LRWP TIGEAR-2 レデューサー ホワイトペイント付き
- VIBRA TITE 54800 保持コンパウンド、548、33.8 Fl Oz、ジャグ、グリーン、高温耐性
- EATON E2ME3800MWU66 モールドケース回路ブレーカー、Mフレーム、タイプE2Me、トリップ定格500~2500A、3極、800A
詳細はこちら
- キーシャフト
- ルイスビンズ
- シンフレックス
- フラム
- カプリツール
- ブラシレスブロワー
- 中央機器アクセサリー
- ストラップの配置と拘束
- スナップアクションスイッチ
- ステンレス鋼アングルストック
- 完全なゲージ、メートル法の細目、4H5H - HELICOIL
- 11-510 Hyflex 耐切創手袋 - ANSELL
- ニーパッド、ポリプロピレン、ストラップ2本 - WESTWARD
- CP3000シリーズ インラインダイグラインダー - CHICAGO PNEUMATIC
- スイベル オス型ブランチティー、NPTF スレッド、ポリプロピレン ホワイト - JOHN GUEST
- 再封可能なファスナー形状 - ベルクロ
- ATCシリーズヒューズ用ヒューズホルダー - BUSSMANN
- 木材用クレヨン - DEWALT
- 多目的ホールソー - MORSE CUTTING TOOLS
- SシリーズPAPRヘッドカバーおよびヘッドカバーアセンブリ - 3M
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
ABC HAMMERS ABC8BZFBS
¥31,510 /単価