入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ターボノズル |
GPM @ 1000 PSI | 6.0 |
GPM @ 1500 PSI | 7.3 |
GPM @ 2000 PSI | 8.4 |
GPM @ 2500 PSI | 9.4 |
GPM @ 3000 PSI | 10.3 |
GPM @ 3500 PSI | 11.2 |
GPM @ 4000 PSI | 12.0 |
GPM @ 5000 PSI | 13.4 |
GPM @ 800 PSI | 5.3 |
インレット | 1/4 "(F)NPT |
材料 | 真鍮 |
最大流体温度 | 200度F |
マックス。 圧力 | 5800のプサイ |
ノズルサイズ | 12 |
ノズルスプレー角度 | 15度 |
船の重量(kg) | 0.74 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 12.45 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8424909080 |
プロダクト | モデル | GPM @ 800 PSI | GPM @ 1000 PSI | GPM @ 1500 PSI | ノズルサイズ | GPM @ 2000 PSI | GPM @ 2500 PSI | GPM @ 3000 PSI | GPM @ 3500 PSI | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロトジェット400-10 | 4.4 | 5.0 | 6.1 | 10 | 7.0 | 7.9 | 8.6 | 9.3 | ¥48,496 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。