A.R. NORTH AMERICA AR686200025 下水道ホース 3/8 200 フィート 4000 Psi
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
アイテム価格 | 下水道ホース |
色 | ブラック |
フィッティングサイズ | 3/8 "(M)NPT |
直径内ホース | 3 / 8 " |
ホースの長さ | 200ft。 |
インナー素材 | 合成ゴム |
マックス。 圧力 | 4000のプサイ |
マックス。 温度 | 160度F |
船の重量(kg) | 14.11 |
船高(cm) | 41.4 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 49.78 |
HSコード | 8424909080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ホースの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
ARXNUMX | 100ft。 | ¥80,231 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。