A.R. NORTH AMERICA AL200-KIT スプレーガンキット 42 インチ 4000 Psi
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
アイテム価格 | スプレーガンキット |
インレット | 3/8 "FNPT |
長さ | 42 " |
マックス。 フロー | 10.0 gpm |
最大流体温度 | 250度F |
マックス。 圧力 | 4000のプサイ |
アウトレット | 22 mm |
船の重量(kg) | 7.66 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 76.45 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 8424209000 |
原産国 | IT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。