入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 下水道ノズル |
GPM @ 1000 PSI | 6 |
GPM @ 1500 PSI | 7.35 |
GPM @ 2000 PSI | 8.49 |
GPM @ 2500 PSI | 9.49 |
GPM @ 3000 PSI | 10.39 |
GPM @ 3500 PSI | 11.22 |
GPM @ 4000 PSI | 12 |
GPM @ 5000 PSI | 13.42 |
GPM @ 800 PSI | 5.37 |
インレット | 3/8 "(F)NPT |
材料 | ステンレス鋼 |
マックス。 圧力 | 5000のプサイ |
ノズルサイズ | 12 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 8424909080 |
原産国 | IT |
プロダクト | モデル | GPM @ 800 PSI | GPM @ 1000 PSI | GPM @ 1500 PSI | インレット | ノズルサイズ | GPM @ 2000 PSI | GPM @ 2500 PSI | GPM @ 3000 PSI | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL0124722250 | 2.01 | 2.25 | 2.76 | 1/4 "(F)NPT | 4.5 | 3.18 | 3.56 | 3.9 | ¥7,533 | ||
AL0124722260 | 2.46 | 2.75 | 3.37 | 1/4 "(F)NPT | 5.5 | 3.89 | 4.35 | 4.76 | ¥7,533 | ||
AL0124722270 | 2.91 | 3.25 | 3.98 | 1/4 "(F)NPT | 6.5 | 4.6 | 5.14 | 5.63 | ¥7,533 | ||
AL0124722280 | 1.79 | 2 | 2.45 | 3/8 "(F)NPT | 4 | 2.83 | 3.16 | 3.46 | ¥14,991 | ||
AL0124722300 | 2.46 | 2.75 | 3.37 | 3/8 "(F)NPT | 5.5 | 3.89 | 4.35 | 4.76 | ¥14,991 | ||
AL0124722310 | 2.91 | 3.25 | 3.98 | 3/8 "(F)NPT | 6.5 | 4.6 | 5.14 | 5.63 | ¥14,991 | ||
AL0124722330 | 3.8 | 4.25 | 5.21 | 3/8 "(F)NPT | 8.5 | 6.01 | 6.72 | 7.36 | ¥20,774 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。