定額配送

定額配送で 円4505

80/20 75-3628-6 FHSCS、標準ドロップイン T ナット付き、M6 x 18mm、亜鉛、ブライト | AE4EWR 5JRJ5

80/20 75-3628-6 FHSCS、標準ドロップイン T ナット付き、M6 x 18mm、亜鉛、ブライト

品目: AE4EWR型: 75-3628-6相互参照: 5JRJ5
在庫あり

入手する Wednesday, 7月 23

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥2,160 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

ItemFHSCSおよび標準Tナット
材料炭素鋼
互換性のあるシリーズ80/20、40シリーズ
ファスナーヘッドタイプ平頭ソケットキャップ
ファスナーのねじ長さ18 mm
ファスナーねじサイズM6
ファスナータイプTナット
仕上げ亜鉛めっき
スロット幅8.2 mm
装着タイプ立ち寄る
シリーズ40シリーズ
Tスロットファスナータイプボルトアセンブリ
ネジ穴の位置シングルセンター

発送情報:

船の重量(kg) 0.045
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)5.08
船幅(cm)2.54
HSコード7318160085
原産国TW

製品バリエーション

業務内容モデル材料パッケージ。 数量価格
80/20 75-3404-15 BHSCS、スライドインエコノミー T ナット付き、M6 x 10mm 中心ネジ、亜鉛、ブライト | AE4EWE 5JRH4 75-3404-15鋼鉄15¥2,760
80/20 75-3422-15 BHSCS、スライドインエコノミー T ナット付き、M8 x 16mm オフセットネジ、亜鉛、ブライト | AE4EWG 5JRH6 75-3422-15鋼鉄15¥3,912
80/20 75-3515-15 BHSCS スライドインエコノミー T ナット付き、M6 x 10mm 中心ネジ、亜鉛、ブライト | AE4EWM 5JRJ1 75-3515-15鋼鉄15¥3,283
80/20 75-3525-15 BHSCS、スライドインエコノミー T ナット付き、M8 x 12mm オフセットネジ、亜鉛、ブライト | AE4EWN 5JRJ2 75-3525-15鋼鉄15¥3,761
80/20 75-3585-6 FHSCS、標準ドロップイン T ナット付き、M6 x 14mm、亜鉛、ブライト | AE4EWQ 5JRJ4 75-3585-6鋼鉄6¥2,427
80/20 75-3587-6 FHSCS、標準ドロップイン T ナット付き、M6 x 18mm、亜鉛、ブライト | AE4EWT 5JRJ6 75-3587-6鋼鉄6¥2,378
80/20 3319-15 FBHSCS およびスライドインエコノミー T ナット、5/16-18 x 0.5 ネジ、亜鉛、黒 | AE4EWX 5JRK0 3319-15鋼鉄15¥4,258

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 75-3628-6 FHSCS、標準ドロップイン T ナット付き、M6 x 18mm、亜鉛、ブライト
¥2,160 /パック