¥ 24000ドル以上のご注文で送料無料
80/20 6762 ユニベアリング、シングルロング、4 x 2-1/16 x 5/16 インチサイズ、アルミニウム、クリア
2日以内に発送
¥6,636 /単価
カートに追加
見積り依頼
¥ 24000 ドル以上のご注文で送料無料
お支払について
製品仕様:
Item | ベアリング |
A(ねじサイズ) | 2.063 " |
B | 0.244 " |
ベアリングタイプ | 標準線形 |
C | 0.06 " |
色圏 | クリアシルバー |
D | 0.312 " |
E | 0.156 " |
F | 0.306 " |
仕上げ | クリアアルマイト |
G | 0.398 " |
学年 | グレード6063-T6 |
H | 1.063 " |
住宅資材 | アルミ |
J | 1.563 " |
K | 0.437 " |
L | 1 / 2 " |
M | 1" |
材料 | アルミ |
取付穴径 | 0.265 " |
N | 1" |
P | 4" |
パッドタイプ | スタンダード |
プロセス | 押し出されました |
Q | 1/4"-20 SHCS |
R | 1 / 4」-20 |
S | #8-32 |
シリーズ | 10シリーズ |
T | 0.257 " |
ベアリングプロファイル | シングルマウント |
互換性のあるブランドとシリーズ | 10シリーズ |
スロット数について | 2 |
測定システム | 帝国 |
発送情報:
船の重量(kg) | 0.1125 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8483304080 |
原産国 | US |
製品バリエーション
業務内容 | モデル | 色圏 | 材料 | 学年 | プロセス | ベアリングタイプ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6862 | シルバー | アルミ | グレード6063-T6 | 押し出されました | 標準線形 | - | - | ¥3,991 | |
![]() |
40-6862 | クリア | アルミ | グレード6063-T6 | 押し出されました | - | - | - | ¥7,317 | |
![]() |
6762-BLACK | ブラック | アルミ | グレード6063-T6 | 押し出されました | - | - | - | ¥5,116 | |
![]() |
6862-BLACK | ブラック | アルミ | グレード6063-T6 | 押し出されました | - | - | - | ¥5,060 | |
![]() |
25-6762 | クリア | アルミ | グレード6063-T6 | 押し出されました | - | - | - | ¥3,667 | 見積依頼
|
![]() |
25-6762-ブラック | ブラック | アルミ | グレード6063-T6 | 押し出されました | - | - | - | ¥4,713 | |
![]() |
40-6862-ブラック | ブラック | アルミ | グレード6063-T6 | 押し出されました | - | - | - | ¥5,865 |
製品を探す
- デイトン 13V829 Vベルト C80
- WALTER TOOLS A1249XPL-19 5236521 ドリル ハイスピードスチール 19mm
- GRAINGER 282-187625D コーナーラジアスエンドミル、Zrn 仕上げ、2 枚刃、加工径 3/16 インチ、ストレート
- OSG HP245-2969 ジョバー長ドリルビット、19/64 インチサイズ、全長 91 mm、超硬
- DIXON N4S4-B-LS-WF Bowes 交換カプラー フェルールヘッド付き、ホース ID 1/2 インチ
- ベリンガーシステムTS-TWP-02-Z-56H ベリンガーパイプシステムTS-TWP-02-Z-56H
- ARO PM15S-CSS-SAA-A02 ダイヤフラムポンプ、FDA準拠
- AE10BLLなどのFAZTEK7730AC4エンドキャップ押し出し
詳細はこちら
- コールダープロダクツカンパニー
- ケアウェア
- キーシャフト
- ピラメックス
- レオテンプ
- ツールシャープナー
- メッシュスクリーンとビニールカーテンドア
- 回生ブロワーマフラー
- パイプトング
- グラインダーアクセサリー
- CONDOR コーティング手袋、ANSI 摩耗レベル 4、粗ニトリル
- CONDOR 牛革ドライバーグローブ シンチカフ イエロー
- CONDOR ゴートスキン レザー 面ファスナー ブラウン ドライバー グローブ
- タイゴン 2375 耐薬品性PVCチューブ
- REESE トレーラージャック
- デイトン ラジアルブレードブロワー 13 1/2インチ
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MACK シリーズ ポータブル濾過パネル
- ANVIL 標準 J55 スエージ ニップル
- JONARD スターキー
- HUMBOLDT 降圧変圧器
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 6762 ユニベアリング、シングルロング、4 x 2-1/16 x 5/16 インチサイズ、アルミニウム、クリア
¥6,636 /単価