定額配送

定額配送で 円4505

80/20 65-2344 スイベルキャスター、メートル法、トップブレーキ、耐荷重 68kg、スチール/ソフトラバー、ブラック | AF8ZWX 29PA39

80/20 65-2344 回転キャスター、メートル法、トップブレーキ、耐荷重 68kg、スチール/ソフトラバー、ブラック

品目: AF8ZWX型: 65-2344相互参照: 29PA39
在庫あり

入手する 金曜日, 7月 18

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥9,402 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item旋回キャスター
A(ねじサイズ)125 mm
調節可能Yes
B140.5 mm
ブレーキ位置トップ
C30 mm
色圏ブラック
D98.43 mm
EM10 X 1.5
ファスナー取り付けタイプ立ち寄る
ファスナーのねじ長さ30 mm
仕上げ亜鉛めっき
プロフィールタイプ単発講座
ファスナー付きYes
負荷容量68キロ
積載高さ140.5 mm
材料スチール、ソフトラバー
全体の高さ168.3 mm
シリーズメトリックシリーズ、レディチューブシリーズ
ホイール径125 mm
キャスターステムのねじサイズM10 X 1.5
互換性のあるブランドとシリーズ80/20、20シリーズ、80/20、25シリーズ、80/20、30シリーズ、80/20、40シリーズ、80/20、45シリーズ
ファスナーねじサイズM10 X 1.5

発送情報:

船の重量(kg) 0.57
船高(cm)17.02
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)3.3
HSコード8302200000

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションC負荷容量価格
80/20 2299 スイベルキャスター、フラクショナル、トップブレーキ、70 ポンド、スチール/ソフトラバー、ブラック | AC3BPM 2RCV6 22992"2.531 "1.5 "70ポンド。¥2,176
80/20 2306 スイベルキャスター、フラクショナル、サイドブレーキ、125 ポンド、スチール/ソフトラバー、ブラック | AA7XUP 16U363 23065"5.531 "1.5 "125ポンド。¥2,292
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 65-2344 回転キャスター、メートル法、トップブレーキ、耐荷重 68kg、スチール/ソフトラバー、ブラック
¥9,402 /単価