80/20 2306 スイベルキャスター、フラクショナル、サイドブレーキ、125 ポンド、スチール/ソフトラバー、ブラック
入手する 月曜日, 7月 28
¥2,292 /単価
見積り依頼
お支払について
出荷
製品仕様:
Item | 旋回キャスター |
調節可能 | はい |
ブレーキの種類 | |
キャスター取付タイプ | ステム |
キャスタータイプ | スイベル |
色圏 | ブラック |
互換性のあるブランドとシリーズ | 80/20、10シリーズ、80/20、15シリーズ |
ディメンションA | 5" |
寸法B | 5.531 " |
ディメンションC | 1 1 / 2 " |
外形寸法D | 3 7 / 8 " |
ファスナー取り付けタイプ | 立ち寄る |
仕上げ | 亜鉛めっき |
プロフィールタイプ | 単発講座 |
ファスナー付き | はい |
負荷容量 | 125ポンド。 |
材料 | ナイロン |
製造元シリーズ | 10シリーズ、15シリーズ |
取付穴径 | 7 / 16 " |
全体の高さ | 7" |
全体の幅x奥行x高さ | 5 "×7」 |
測定システム | インチ |
番手 | 7 / 16」-14 |
ホイール径 | 5" |
幅(Width) | 5" |
キャスターステムのねじサイズ | 7 / 16」-14 |
ファスナーのねじ長さ | 1 1 / 2 " |
ファスナーねじサイズ | 7 / 16」-14 |
押し出しプロファイルタイプ | 単発講座 |
ブレーキ付き | はい |
取付穴径 | 7 / 16 " |
装着タイプ | 立ち寄る |
全幅 | 5" |
シリーズ | 10シリーズ、15シリーズ |
ホイール直径 | 5" |
発送情報:
船の重量(kg) | 0.6975 |
船高(cm) | 18.26 |
船の長さ(cm) | 14.12 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | CN |
製品を探す
- スピアーズバルブ YS21P12-005CLSR 特殊強化ワイストレーナ FPT・EPDM 12メッシュ 1/2サイズ PVC クリア
- CONTINENTAL PTX200-25-G バルク石油ホース、ホース内径 2 インチ、250 PSI、29.00 インチ Hg、ホース長 25 フィート
- MJ MAY 402III-100TR-2506グラスファイバー生地、長さ18フィート、幅25インチ
- タイタンファスナー XYB07S
- EATON SVX006A1-4A1B1B5B9CA 可変周波数ドライブ、7-1/2HP IL のみ、3 RO、380-500V、EMC H、ジョンソン コントロール、FR4
- FERVI S2 / 800高揚力パレットトラック、容量1000 kg、フォークの高さ85〜800 mm
- GRAINGER 251-002110B ボールエンドミル、4 フルート、加工径 3/64 インチ、ネック長さ 0 インチ
- MARTIN SPROCKET W2 6 ブッシング、標準、1 1/2 x 3/4 インチキー、6 インチボア、ダクタイル鋳鉄
詳細はこちら
- フェデラルシグナル
- キーシャフト
- スタートインターナショナル
- マーレー
- ADB ホイストリング MFG.
- ロックアウトハスプ
- 検査用ミラー
- 軸流ファンアクセサリ
- プレートおよびビームリフティングクランプ
- 油圧PTOポンプ
- CONDOR プレミアムワークグローブ
- ANSELL 37-185 Alphatec Solvex 肘丈化学手袋
- NORTH BY HONEYWELL PVC フォーム浸漬手袋
- コッターマン M シリーズ スチール製モジュラー固定はしご
- VIEGA PROPRESS XL-C 45度エルボ、プレス×FTG
- WATTS チェックキット
- DAZOR LED Circline 台座フロアスタンド拡大鏡、43 インチ
- EATON 単相密閉型スターターサーマルユニット
- BALDOR / DODGE XT25 ヘビーデューティ ウイング プーリー
- WESTWARD溶接ブランケットロール
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 2306 スイベルキャスター、フラクショナル、サイドブレーキ、125 ポンド、スチール/ソフトラバー、ブラック
¥2,292 /単価