80/20 45-9090-4M 押出、8 オープン T スロット、長さ 4m、アルミニウム、透明
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレーミング押し出し |
ボア径 | 10 mm |
色 | クリア |
終了 | 陽極酸化 |
グレード | 6105-T5 |
高さ | 90 mm |
長さ | 4m |
材料 | アルミニウム |
弾性率 | 70326.5 N/平方。 んん |
慣性モーメント - IX | 178.4968 cm4 |
慣性モーメント - IY | 179.4968 cm4 |
スロット幅 | 10.13 mm |
表面積 | 20.014平方センチメートル |
タイプ | Tスロット |
重量/フィート | 4.1579ポンド |
幅(Width) | 90 mm |
降伏強さ | 241.1N/平方mm |
船の重量(kg) | 22.63 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 401.32 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 7610900050 |
プロダクト | モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 弾性率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1515-UL-145 | 145 " | 38.1 mm | 38.1 mm | 10200000 ポンド/平方インチ | ¥27,787 | 見積依頼
| |
30-6060-4M | 4m | 60 mm | 60 mm | 70326.5 N/平方。 んん | ¥68,370 | 見積依頼
| |
1515-UL-120 | - | - | - | - | ¥28,237 | ||
30-6060-3M | - | - | - | - | ¥63,813 | ||
45-9090-3M | - | - | - | - | ¥146,047 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。