製品仕様:
Item | フレーミング押し出し |
押し出しテクスチャ | 溝付き |
公称長さ | 12のフィート |
空きスロット数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 145 " |
プロファイルの種類 | 単発講座 |
レールの高さ | 1 1 / 2 " |
レール幅 | 1 1 / 2 " |
内径 | 17 / 64 " |
押出プロファイル | 正方形である |
相対プロファイル重み | ウルトラライト |
シリーズ | 15シリーズ |
スロットの位置 | 隣接辺 |
測定システム | 帝国 |
気性 | T6 |
単位長さあたりの重量 | 0.92ポンドフィート |
発送情報:
HSコード | 7610900050 |
商品の詳細:
80/20 1515-UL-145 フレーミング エクストルージョンは、XNUMX つのオープン T スロットで構成され、さまざまなパーツとアクセサリをエクストルージョンに接続し、必要に応じて調整できます。 この超軽量押出設計は、マシン ガード、遮音エンクロージャ、作業台、パネル マウント ラック、またはディスプレイで使用できます。
機能と特徴:
- XNUMX つのオープン T スロットにより、どの方向からでもアクセスでき、アクセサリの取り付けに便利です。
- プロファイルを接続する際の位置合わせを支援するために、溝の整列と統合されています。
よくある質問:
Q. アルミフレームはどのくらいの重量に対応できますか?
A. 通常、アルミニウムの構造プロファイルは軽量化を目的としていますが、最大 2 トンまで支えることができます。
Q. 耐食性はありますか?
A. アルミニウム押し出し材は、酸化と腐食を防ぐ透明な陽極酸化仕上げになっています。
Q. T スロット アルミニウム プロファイルの目的は何ですか?
A. T スロット アルミニウム プロファイルは、溶接の必要性をなくし、熱応力や反りに抵抗します。 軽量で加工が容易で、優れた審美的価値を提供します。
製品を探す
- EATON XTAE018C01FP24 電子モータースターター、18 A、230 V 50 Hz、1Nc、C フレーム、45 mm、0.16-0.24 A
- ARLINTON INDUSTRIES FLBC8510BR フロアボックスフレームキット、サイズ 4.26 x 3.26 インチ
- KIPP K1595.054X10 ボルト、ヘッド高さ 8.5mm、ヘッド幅 8mm、ヘッド直径 11.8mm、研磨済み、FT、右手、外六角、ワッシャー内径 5.1mm
- VERMONT GAGE 141264760 プラグゲージ、クラスX、NoGo、スチール、0.6476インチサイズ
- WESTWARD1EYL6オープンエンドレンチ5 / 8x11 / 16インチ8L
- HONEYWELL 32-000400-0000 アイウォッシュステーション、グリーン、20 x 10 1/2 x 13 1/2 インチサイズ、壁取り付け
- LOC-LINE 49455 2-1 / 2スイベルノズル75/1インチ-4個入りパック
- REGAL(リーガル) ハンドタップ 017336/33-3サイズ H4限界 10枚刃 テーパー 左勝手 窒化物付 3AS4
詳細はこちら
- キーシャフト
- クリダム
- 流れ
- DIABLO
- プロテクターエコー
- コルゲートチューブ
- 定格荷重のピアノヒンジ
- アイドラーシーブ
- ガス焚きダクト炉
- ガスケットシーラントおよびメーカー
- OIL SAFE 高度なバルク流体移送システム
- DESTACO 8000、8200、8400 シリーズ空気圧スイング クランプ
- CONDOR チェーンソー オレンジチャップス
- CONDOR 牛革パロミノドライバーグローブ
- ルイビル FXP1800HD シリーズ ファイバーグラス ピナクル プラットフォーム ラダー
- PETERSEN PRODUCTS130-4シリーズパイププラグ
- COOPER B-LINE ケーブル滑走路突合せスプライス クランプ
- LOVEJOY ASB シリーズ、アルミニウム シングルビーム クランプ スタイル カップリング メートルボア
- 3M 560 ポリウレタン接着剤シーラント
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 1515-UL-145 押出成形、ウルトラ ライト、4 オープン T スロット、長さ 145 インチ、アルミニウム、クリア
¥13,076 /単価