定額配送

定額配送で 円4505

80/20 4375-BLACK インサイドコーナーブラケット、1-1/2 x 2-13/16 x 3 インチ サイズ、アルミニウム、ブラック | AF8ZVN 29PA10

80/20 4375-BLACK インサイドコーナーブラケット、1-1/2 x 2-13/16 x 3 インチサイズ、アルミニウム、ブラック

品目: AF8ZVN型: 4375-BLACK相互参照: 29PA10
在庫あり

入手する Wednesday, 7月 23

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥3,442 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item内側コーナーブラケット
A(ねじサイズ)3"
B1 1 / 2 "
C1 / 4 "
色圏ブラック
D3 / 4 "
E0.654 "
F1 1 / 2 "
仕上げアルマイト
スロット幅21 / 64 "
G2.81 "
学年グレード6063-T6
H0.328 "
内側コーナーブラケットスタイル広い
材料アルミ
取付穴径21 / 64 "
全体の高さ3"
全体の長さ(Overall Length)1 1 / 2 "
全幅2 13 / 16 "
カテゴリー別内側コーナーブラケット
シリーズ15シリーズ
幅(Width)2 "×4」
コネクタ タイプ内角ブラケット
取り付け穴の数6
測定システム帝国

発送情報:

船の重量(kg) 0.1305
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)7.11
HSコード7610900050

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションC学年材料価格
80/20 4302-BLACK インサイドコーナーブラケット、2 穴、1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 インチサイズ、アルミニウム | AF8ZVF 29PA03 4302-BLACK1.5 "1.5 "0.25 "6105-T5アルミ¥1,879
80/20 4301-BLACK インサイドコーナーブラケット、4 穴、アルミニウム、ブラック | AF8ZVG 29PA04 4301-BLACK3"3"0.25 "6105-T5アルミ¥2,788
80/20 4304-BLACK インサイドコーナーブラケット、8 穴、3 x 2-13/16 x 3 インチサイズ、アルミニウム、ブラック | AF8ZVK 29PA07 4304-BLACK3"3"0.25 "6105-T5アルミ¥4,034
80/20 4303-BLACK インサイドコーナーブラケット、4 穴、1-1/2 x 2-13/16 x 1-1/2 インチサイズ、アルミニウム | AF8ZVR 29PA13 4303-BLACK1.5 "1.5 "0.25 "6105-T5アルミ¥2,547

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 4375-BLACK インサイドコーナーブラケット、1-1/2 x 2-13/16 x 3 インチサイズ、アルミニウム、ブラック
¥3,442 /単価