定額配送

定額配送で 円4505

80/20 4115 内側コーナーブラケット、4 穴、2 x 7/8 x 2 インチ サイズ、アルミニウム、クリア | AC3BPV 2RCW4

80/20 4115 インサイドコーナーブラケット、4 穴、2 x 7/8 x 2 インチサイズ、アルミニウム、クリア

品目: AC3BPV型: 4115相互参照: 2RCW4
在庫あり

入手する 月曜日, 7月 28

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥1,654 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item 内側コーナーブラケット、4穴
A(ねじサイズ) 2"
B 2"
C 0.188 "
色圏 クリアシルバー
D 1 / 2 "
E 0.438 "
F 1"
仕上げ クリアアルマイト
スロット幅 17 / 64 "
G 7 / 8 "
学年 グレード6063-T6
H 0.281 "
内側コーナーブラケットスタイル 背の高いです
材料 アルミ
取付穴径 9 / 32 "
全体の高さ 2"
全体の長さ(Overall Length) 2"
全幅 7 / 8 "
カテゴリー別 背の高い内側コーナーブラケット
シリーズ 10シリーズ
コネクタ タイプ 内角ブラケット
取り付け穴の数 4
測定システム 帝国

発送情報:

船の重量(kg) 0.018
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)5.08
HSコード7604291000
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデル仕上げ色圏全体の高さ材料価格
80/20 4301 内側コーナーブラケット、4 穴、3 x 1-5/16 x 3 インチ サイズ、アルミニウム、クリア | AC3BPW 2RCW5 4301アルマイトシルバー3"-¥1,613
80/20 25-4115 インサイドコーナーブラケット、4 穴、50mm x 22mm x 50mm、アルミニウム、クリア | AE4EYB 5JRN7 25-4115クリアアルマイトクリアシルバー50 mm-¥1,432
80/20 40-4301 インサイドコーナーブラケット、4 穴、80mm x 36mm x 80mm、アルミニウム、クリア | AE4EYL 5JRP6 40-4301クリアアルマイトクリア80 mm-¥1,552
80/20 25-4113 インサイドコーナーブラケット、4 穴、25mm x 47mm x 25mm、アルミニウム、クリア | AE4EZU 5JRU6 25-4113アルマイトシルバー25 mm-¥1,494
80/20 40-4303 インサイドコーナーブラケット、4 穴、40mm x 76mm x 40mm、アルミニウム、クリア | AE4EZV 5JRU7 40-4303アルマイトシルバー-アルミ¥1,360
80/20 4303 インサイドコーナーブラケット、4 穴、1-1/2 x 2-13/16 x 1-1/2 インチサイズ、アルミニウム | AE4EZX 5JRU9 4303クリアアルマイトクリア1 1 / 2 "-¥1,652
80/20 4113 内側コーナーブラケット、4 穴、1 x 1-7/8 x 1 インチサイズ、アルミニウム、クリア | AE4EZW 5JRU8 4113クリアアルマイトクリアシルバー1"-¥1,594

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 4115 インサイドコーナーブラケット、4 穴、2 x 7/8 x 2 インチサイズ、アルミニウム、クリア
¥1,654 /単価