定額配送

定額配送で 円4505

80/20 4301 内側コーナーブラケット、4 穴、3 x 1-5/16 x 3 インチ サイズ、アルミニウム、クリア | AC3BPW 2RCW5

80/20 4301 内側コーナーブラケット、4 穴、3 x 1-5/16 x 3 インチサイズ、アルミニウム、クリア

品目: AC3BPW型: 4301相互参照: 2RCW5
在庫あり

入手する 金曜日, 7月 18

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥1,613 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item内側コーナーブラケット、4穴
A(ねじサイズ)3"
B3"
C1 / 4 "
色圏シルバー
D3 / 4 "
E0.655 "
F1 1 / 2 "
仕上げアルマイト
スロット幅21 / 64 "
G1.31 "
学年グレード6063-T6
H0.328 "
内側コーナーブラケットスタイル背の高いです
材料アルミ
取付穴径21 / 64 "
全体の高さ3"
全体の長さ(Overall Length)3"
全幅1 5 / 16 "
カテゴリー別背の高い内側コーナーブラケット
シリーズ15シリーズ、レディチューブシリーズ
コネクタ タイプ内角ブラケット
取り付け穴の数4
測定システム帝国

発送情報:

船の重量(kg) 0.07
船高(cm)3.56
船の長さ(cm)8.89
船幅(cm)8.89
HSコード7604291000
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法B次元F学年仕上げ価格
80/20 25-4115 インサイドコーナーブラケット、4 穴、50mm x 22mm x 50mm、アルミニウム、クリア | AE4EYB 5JRN7 25-411550 mm50 mm25 mm6105-T5陽極酸化¥1,623
80/20 40-4301 インサイドコーナーブラケット、4 穴、80mm x 36mm x 80mm、アルミニウム、クリア | AE4EYL 5JRP6 40-430180 mm80 mm40 mm6105-T5陽極酸化¥1,760
80/20 25-4113 インサイドコーナーブラケット、4 穴、25mm x 47mm x 25mm、アルミニウム、クリア | AE4EZU 5JRU6 25-411325 mm25 mm25 mm6105-T5陽極酸化¥1,693
80/20 40-4303 インサイドコーナーブラケット、4 穴、40mm x 76mm x 40mm、アルミニウム、クリア | AE4EZV 5JRU7 40-430340 mm40 mm40 mm6105-T5陽極酸化¥1,360
80/20 4303 インサイドコーナーブラケット、4 穴、1-1/2 x 2-13/16 x 1-1/2 インチサイズ、アルミニウム | AE4EZX 5JRU9 43031.5 "1.5 "1.5 "6105-T5陽極酸化¥1,873
80/20 4113 内側コーナーブラケット、4 穴、1 x 1-7/8 x 1 インチサイズ、アルミニウム、クリア | AE4EZW 5JRU8 41131"1"1"6105-T5陽極酸化¥1,806
80/20 4115 内側コーナーブラケット、4 穴、2 x 7/8 x 2 インチ サイズ、アルミニウム、クリア | AC3BPV 2RCW4 41152"2"1"6105-T5陽極酸化¥1,875

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 4301 内側コーナーブラケット、4 穴、3 x 1-5/16 x 3 インチサイズ、アルミニウム、クリア
¥1,613 /単価