定額配送

定額配送で 円4505

80/20 4108-BLACK インサイド コーナー ブラケット、1 x 1 x 1 インチ サイズ、アルミニウム、ブラック | AF8ZVQ 29PA12

80/20 4108-BLACK インサイドコーナーブラケット、1 x 1 x 1 インチサイズ、アルミニウム、ブラック

品目: AF8ZVQ型: 4108-BLACK相互参照: 29PA12
在庫あり

入手する Wednesday, 7月 23

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥1,515 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item内側コーナーブラケット、2穴
A(ねじサイズ)1"
B1"
C1 / 8 "
色圏ブラック
D1 / 2 "
E1 / 2 "
F1"
仕上げアルマイト
G0.257 "
学年グレード6063-T6
材料アルミ
シリーズ10シリーズ

発送情報:

船の重量(kg) 0.009
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)2.54
船幅(cm)2.54
HSコード7610900050
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションC学年材料価格
80/20 4119-BLACK インサイドコーナーブラケット、1 x 7/8 x 1 インチ サイズ、アルミニウム、ブラック | AF8ZVJ 29PA06 4119-BLACK1"1"0.188 "6105-T5アルミ¥1,804

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 4108-BLACK インサイドコーナーブラケット、1 x 1 x 1 インチサイズ、アルミニウム、ブラック
¥1,515 /単価