定額配送

定額配送で 円4505

80/20 4119-BLACK インサイドコーナーブラケット、1 x 7/8 x 1 インチ サイズ、アルミニウム、ブラック | AF8ZVJ 29PA06

80/20 4119-BLACK インサイドコーナーブラケット、1 x 7/8 x 1 インチサイズ、アルミニウム、ブラック

品目: AF8ZVJ型: 4119-BLACK相互参照: 29PA06
在庫あり

入手する 金曜日, 7月 18

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥1,592 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item内側コーナーブラケット、2穴
A(ねじサイズ)1"
B1"
C0.188 "
色圏ブラック
D1 / 2 "
E0.438 "
F7 / 8 "
仕上げアルマイト
スロット幅17 / 64 "
G0.281 "
学年グレード6063-T6
内側コーナーブラケットスタイルスタンダード
材料アルミ
取付穴径9 / 32 "
全体の高さ1"
全体の長さ(Overall Length)1"
全幅7 / 8 "
カテゴリー別内側コーナーブラケット
シリーズ10シリーズ
コネクタ タイプ内角ブラケット
取り付け穴の数2
測定システム帝国

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)3.05
船の長さ(cm)3.05
船幅(cm)3.05
HSコード7610900050

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションC学年材料価格
80/20 4108-BLACK インサイド コーナー ブラケット、1 x 1 x 1 インチ サイズ、アルミニウム、ブラック | AF8ZVQ 29PA12 4108-BLACK1"1"0.125 "6105-T5アルミ¥1,717

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 4119-BLACK インサイドコーナーブラケット、1 x 7/8 x 1 インチサイズ、アルミニウム、ブラック
¥1,592 /単価