定額配送

定額配送で 円4505

80/20 40-2045-2 エンドキャップ、80mm x 4.5mm x 40mm、ABS、ブラック | AE4EVC 5JRE9

80/20 40-2045-2 エンドキャップ、80mm x 4.5mm x 40mm、ABS、黒

品目: AE4EVC型: 40-2045-2相互参照: 5JRE9
在庫あり

入手する Wednesday, 7月 23

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥1,216 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Itemエンドキャップ
色圏ブラック
互換性のあるブランドとシリーズ40シリーズ、80/20
カバータイプダストカバー
ディメンションA40 mm
寸法B80 mm
ディメンションC8.5 mm
外形寸法D4.5 mm
仕上げ 
プロフィールタイプ単発講座
併用40-4080/40-4080-Lite
ファスナー付きYes
材料ABS
製造元シリーズ40シリーズ
取り付け穴の数2
プロセス成形
測定システムメトリック
押し出しプロファイルタイプ単発講座
スロット幅8.2 mm
全体の高さ40 mm
全体の長さ(Overall Length)80 mm
全幅4.5 mm
シリーズ40シリーズ

発送情報:

船の重量(kg) 0.0338
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)7.62
HSコード3923500000
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションC材料パッケージ。 数量価格
80/20 40-2030-2 エンドキャップ、40mm x 4.5mm x 40mm、ABS、ブラック | AE4EVB 5JRE8 40-2030-240 mm40 mm8.4 mmABS2¥1,124
80/20 40-2050-2 エンドキャップ、80mm x 5mm x 80mm、ABS、ブラック | AE4EVJ 5JRF5 40-2050-280 mm80 mm8.5 mmABS2¥1,587

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 40-2045-2 エンドキャップ、80mm x 4.5mm x 40mm、ABS、黒
¥1,216 /パック