定額配送

定額配送で 円4505

80/20 40-2030-2 エンドキャップ、40mm x 4.5mm x 40mm、ABS、ブラック | AE4EVB 5JRE8

80/20 40-2030-2 エンドキャップ、40mm x 4.5mm x 40mm、ABS、黒

品目: AE4EVB型: 40-2030-2相互参照: 5JRE8
在庫あり

入手する 月曜日, 7月 28

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥992 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item エンドキャップ
色圏 ブラック
互換性のあるブランドとシリーズ 40シリーズ、80/20
カバータイプ ダストカバー
ディメンションA 40 mm
寸法B 40 mm
ディメンションC 8.4 mm
外形寸法D 4.5 mm
仕上げ  
プロフィールタイプ 単発講座
ファスナー付き はい
材料 ABS
製造元シリーズ 40シリーズ
取り付け穴の数 1
プロセス 成形
測定システム メトリック
押し出しプロファイルタイプ 単発講座
スロット幅 8.2 mm
全体の高さ 40 mm
全体の長さ(Overall Length) 40 mm
全幅 4.5 mm
シリーズ 40シリーズ

発送情報:

船の重量(kg) 0.0135
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)5.08
船幅(cm)5.08
HSコード3923500000
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデル仕上げ色圏材料パッケージ。 数量価格
80/20 40-2045-2 エンドキャップ、80mm x 4.5mm x 40mm、ABS、ブラック | AE4EVC 5JRE9 40-2045-2 ブラック-2¥1,216
80/20 40-2050-2 エンドキャップ、80mm x 5mm x 80mm、ABS、ブラック | AE4EVJ 5JRF5 40-2050-2 ブラックABS2¥1,400

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 40-2030-2 エンドキャップ、40mm x 4.5mm x 40mm、ABS、黒
¥992 /パック