80/20 30-3060-6M 押出、6 オープン T スロット、長さ 6m、アルミニウム、透明
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレーミング押し出し |
ボア径 | 6.5 mm |
色 | クリア |
ドロップロック | 2度 |
終了 | 陽極酸化 |
グレード | 6105-T5 |
高さ | 60 mm |
長さ | 6m |
材料 | アルミニウム |
弾性率 | 70326.5 N/平方。 んん |
慣性モーメント - IX | 19.6933 cm4 |
慣性モーメント - IY | 5.4332 cm4 |
スロット幅 | 8.13 mm |
表面積 | 5.8266平方センチメートル |
タイプ | Tスロット |
重量/フィート | 1.082ポンド |
幅(Width) | 30 mm |
降伏強さ | 241.1N/平方mm |
船の重量(kg) | 9.66 |
船高(cm) | 3 |
船の長さ(cm) | 600 |
船幅(cm) | 6 |
HSコード | 7604210000 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | グレード | 慣性モーメント - IX | 慣性モーメント - IY | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-3060-4M | 4m | 30 mm | 60 mm | 6105-T5 | 19.6933 cm4 | 5.4332 cm4 | ¥40,676 | 見積依頼
|
30-3060-3M | - | - | - | - | - | - | ¥33,566 | |
30-3060-6.05M | - | - | - | - | - | - | ¥54,259 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。