定額配送

定額配送で 円4505

80/20 25-6850 L ハンドル、長さ 51.84mm、ナイロン 66、ブラック | AE4FAX 5JRX2

80/20 25-6850 Lハンドル 長さ51.84mm ナイロン66 黒

品目: AE4FAX型: 25-6850相互参照: 5JRX2
在庫あり

入手する 金曜日, 7月 18

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥3,205 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

ItemLハンドル
A(ねじサイズ)33.66 mm
B51.84 mm
C44.32 mm
色圏ブラック
D36.7 mm
E12.7 mm
F13.72 mm
仕上げ 
G15.67 mm
材料ナイロン
装着タイプ立ち寄る
全体の長さ(Overall Length)51.9 mm
全幅13.8 mm
プロセス射出成形
投影37 mm
シリーズ25シリーズ
ハンドルデザインLハンドル

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)2.54
HSコード3926301000
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションC材料色圏価格
80/20 40-6800 L ハンドル、長さ 89.03mm、亜鉛、グレー | AE4FAY 5JRX3 40-680056.74 mm89.03 mm75.82 mm亜鉛グレー¥4,716
80/20 6800 L ハンドル、長さ 3.5 インチ、亜鉛、グレー | AC3BMV 2RCP3 68002.234 "3.505 "2.985 "亜鉛グレー¥4,746
80/20 6850 L ハンドル、長さ 2 インチ、ナイロン 66、ブラック | AC3BMU 2RCP2 68501.325 "2.041 "1.745 "ナイロン66ブラック¥3,345

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 25-6850 Lハンドル 長さ51.84mm ナイロン66 黒
¥3,205 /単価