定額配送

定額配送で 円4505

80/20 25-2028-2 エンド キャップ、50mm x 3mm x 50mm、ABS、ブラック | AE4EVH 5JRF4

80/20 25-2028-2 エンドキャップ、50mm x 3mm x 50mm、ABS、黒

品目: AE4EVH型: 25-2028-2相互参照: 5JRF4
在庫あり

入手する Wednesday, 7月 23

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥1,244 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Itemエンドキャップ
色圏ブラック
ディメンションA50 mm
寸法B50 mm
ディメンションC6.8 mm
外形寸法D3 mm
仕上げ 
材料ABS
プロセス成形
互換性のあるブランドとシリーズ25シリーズ、80/20
カバータイプダストカバー
押し出しプロファイルタイプクワッド
スロット幅6.5 mm
ファスナー付きYes
取り付け穴の数4
全体の高さ50 mm
全体の長さ(Overall Length)50 mm
全幅3 mm
シリーズ25シリーズ
測定システムメトリック

発送情報:

船の重量(kg) 0.0135
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)5.08
HSコード3923500000
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションC材料パッケージ。 数量価格
80/20 25-2015-2 エンドキャップ、25mm x 3mm x 25mm、ABS、ブラック | AE4EUZ 5JRE6 25-2015-225 mm25 mm6.8 mmABS2¥870
80/20 25-2025-2 エンドキャップ、50mm x 3mm x 25mm、ABS、ブラック | AE4エヴァ5JRE7 25-2025-225 mm50 mm6.8 mmABS2¥1,124

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 25-2028-2 エンドキャップ、50mm x 3mm x 50mm、ABS、黒
¥1,244 /パック